Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5032 ersetzt Kyocera TK-590K - schwarz - 7.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5032 Kyocera TK-590K - Schwarz - 7000 Seiten
EDD-5032 Kyocera TK-590K - Schwarz - 7000 Seiten
EDD-5032 Kyocera TK-590K - Schwarz - 7000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983537
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5032
EAN/GTIN:
     4004764983537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-590K. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 7.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys M 6026 cdn, Ecosys M 6026 cidn, Ecosys M 6526 cdn, Ecosys M 6526 cidn, Ecosys P 6026 cdn, FS-C 2000 Series, FS-C 2026 MFP, FS-C 2026 MFP plus, FS-C 2100 Series, FS-C 2126 MFP, FS-C 2126 MFP plus, FS-C 2526 MFP, FS-C 2626 MFP, FS-C 5250 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-590K
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983537
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5032 ersetzt Kyocera TK-590K - schwarz - 7.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5032 ersetzt Kyocera TK-590K - schwarz - 7.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
50000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
796800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
7000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
540 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5033
ab € 29,00*
Ähnlich
edding
18-5034
ab € 29,03*
Ähnlich
edding
18-5035
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.