| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5672-4057305030931 Herst.-Nr.: 4-5100-5 EAN/GTIN: 4057305030931 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-3 mm. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Das Set enthält die Farben schwarz, verkehrsrot, enzianblau, verkehrsgelb und gelbgrün. In hochwertigem wiederverwendbarem Etui. Geeignete Ersatzspitzen (edding 5100 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4057305030931 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Acrylmarker | Artikelbezeichnung: | edding 5100 Acrylmarker medium 5er-Set sortiert basic | Alleinstellungsmerkmal: | Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 254400 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 768000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 1536 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: Ersatzspitzen sind erhältlich. | Farbcode: | 999 | Farbe: | Sortiert | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Sortiert | Nettogewicht: | 115.2 G | Ausführung des Behälters: | Markerformat | Beschreibung der Besonderheiten: | Die robuste mittelgroße Rundspitze ermöglicht eine präzise Strichführung. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 5er-Set | Künstlerqualität gegeben: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |