Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Acryl-Kreativset basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding Acryl-Kreativset basic
edding Acryl-Kreativset basic
21005 - paint your own deer canvas
edding Acryl-Kreativset basic
21012 - acrylic bike
edding Acryl-Kreativset basic
edding acrylic key visual laundry - applications
edding Acryl-Kreativset basic
edding acrylic key visual family - applications
edding acrylic key visual laundry - applications
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305031044
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-CS12B
EAN/GTIN:
     4057305031044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Bastel-Set
Bastelset
Acryl-Marker
Acrylmarker zum Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand, Malpapier, Holz, Stein oder Terrakotta. Das Set enthält 2 edding 5300 Acrylmarker fein, 6 edding 5100 Acrylmarker medium, 3 edding 5000 Acrylmarker breit und 1 edding 5400 3D Double Liner. edding 5300 Acrylmarker fein: 1 x schwarz, verkehrsweiß. edding 5100 Acrylmarker medium: 1 x gelbgrün, sonnengelb, verkehrsrot, beere, warmbeige und haselnuss. edding 5000 Acrylmarker breit: 1 x moosgrün, enzianblau und verkehrsgelb. edding 5400 Acryl 3D Double Liner: 1 x pastellblau. Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent. Die Farben schwarz, verkehrsrot, enzianblau, beere, haselnuss, gelbgrün und moosgrün sind stark deckend. Die übrigen Farbtöne sind halb-deckend. Geeignete Ersatzspitzen (edding 5100, 5300 und 5000 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4057305031044
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Set
Artikelbezeichnung:
edding Acryl-Kreativset basic
Alleinstellungsmerkmal:
Das Acrylsortiment besteht aus Acrylmarkern und einer Acrylfarbtube und macht das Malen mit Acryl einfach und mühelos.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
33085.44 G
Paletten-Abmessung Volumen:
970560 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
96
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
750.45 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Acrylfarben-Set für den schnellen und einfachen Einstieg in die Acrylmalerei. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
12er-Set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000-5-999
ab € 12,57*
Ähnlich
edding
4-5000-5
ab € 12,56*
Ähnlich
edding
4-5100-5
ab € 8,36*
Ähnlich
edding
4-5100-5-999
ab € 8,35*
Ähnlich
edding
4-5100-5-099
ab € 8,34*
Ähnlich
edding
4-5400-5
ab € 17,17*
Ähnlich
edding
4-SES8N
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.