Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-620 ersetzt Canon PGI-580XXLBK - schwarz - 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-620 Canon PGI-580XXLBK - Black - 25,7 ml
EDD-620 Canon PGI-580XXLBK - Black - 25,7 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305041234
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-620
EAN/GTIN:
     4057305041234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-580XXLBK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 25 ml. Seitenreichweite: 690 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma TR 7500 Series, Pixma TR 7550, Pixma TR 8500 Series, Pixma TR 8550, Pixma TS 6100 Series, Pixma TS 6150, Pixma TS 6151, Pixma TS 6200 Series, Pixma TS 6250, Pixma TS 6251, Pixma TS 705, TS 8100 Series, Pixma TS 8150, Pixma TS 8151, Pixma TS 8152, Pixma TS 8200 Series, Pixma TS 8250, Pixma TS 8251, Pixma TS 8252, Pixma TS 9100 Series, Pixma TS 9150, Pixma TS 9155, Pixma TS 9500 Series, Pixma TS 9550, Pixma TS 9551.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon PGI-580XXLBK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305041234
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-620 ersetzt Canon PGI-580XXLBK - schwarz - 25 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-620 ersetzt Canon PGI-580XXLBK - schwarz - 25 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
334152 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
42 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Permanent Marker, Permanentmarker, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, permanent marker schwarz, permanent marker, permanentmarker edding
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-621
ab € 10,09*
Ähnlich
edding
18-622
ab € 10,09*
Ähnlich
edding
18-623
ab € 10,08*
Ähnlich
edding
18-624
ab € 9,91*
Ähnlich
edding
18-625
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.