Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Canon
>
Artikel
EDD-623 ersetzt Canon CLI-581XXLM - magenta - 10,5 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5672-4057305041265
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
18-623
EAN/GTIN:
4057305041265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-581XXLM. Druckfarbe: magenta. Inhalt: 10,5 ml. Seitenreichweite: 865 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Pixma TR 7500 Series, Pixma TR 7550, Pixma TR 8500 Series, Pixma TR 8550, Pixma TS 6100 Series, Pixma TS 6150, Pixma TS 6151, Pixma TS 6200 Series, Pixma TS 6250, Pixma TS 6251, Pixma TS 705, TS 8100 Series, Pixma TS 8150, Pixma TS 8151, Pixma TS 8152, Pixma TS 8200 Series, Pixma TS 8250, Pixma TS 8251, Pixma TS 8252, Pixma TS 9100 Series, Pixma TS 9150, Pixma TS 9155, Pixma TS 9500 Series, Pixma TS 9550, Pixma TS 9551.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10.50 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Canon CLI-581XXLM
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305041265
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-623 ersetzt Canon CLI-581XXLM - magenta - 10,5 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-623 ersetzt Canon CLI-581XXLM - magenta - 10,5 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
334152 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
23 G
Druckfarbe:
Magenta
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
... >
Drucken
>
Druckerpatronen
>
Canon Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Canon Druckerpatrone
,
Canon Tinte
,
Druckerpatrone Canon
,
Druckerpatronen Canon
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Tinte Canon
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Druckerpatrone für Brother
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
druckerpatronen für canon magenta
,
druckerpatrone für canon
,
druckerpatrone edding
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EDD-620 ersetzt Canon PGI-580XXLBK - schwarz - 25 ml
edding
18-620
ab € 9,34*
Ähnlich
EDD-621 ersetzt Canon CLI-581XXLBK - foto-schwarz - 10,5 ml
edding
18-621
ab € 10,38*
Ähnlich
EDD-622 ersetzt Canon CLI-581XXLC - cyan - 10,5 ml
edding
18-622
ab € 10,49*
Ähnlich
EDD-624 ersetzt Canon CLI-581XXLY - gelb - 10,5 ml
edding
18-624
ab € 10,38*
Ähnlich
EDD-625 ersetzt Canon PGI-580/CLI-581 XXL Multipack - BK/C/M/Y
edding
18-625
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen