Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6044 ersetzt Lexmark 80C2HK0 / 802HK - schwarz - 4.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6044 Lexmark
EDD-6044 Lexmark
EDD-6044 Lexmark
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305047472
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6044
EAN/GTIN:
     4057305047472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 80C2HK0 / 802HK. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 4.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark CX 410 de, CX 410 dte, 410 e, CX 510 de, CX 510 dhe, CX 510 dthe.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 80C2HK0 / 802HK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305047472
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6044 ersetzt Lexmark 80C2HK0 / 802HK - schwarz - 4.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6044 ersetzt Lexmark 80C2HK0 / 802HK - schwarz - 4.000 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
4000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
230 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-6045
ab € 47,61*
Ähnlich
edding
18-6046
ab € 47,62*
Ähnlich
edding
18-6047
ab € 47,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.