Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6045 ersetzt Lexmark 80C2HC0 / 802HC - cyan - 3.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6045 Lexmark
EDD-6045 Lexmark
EDD-6045 Lexmark
Artikel-Nr.:
     C5672-4057305047489
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6045
EAN/GTIN:
     4057305047489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 80C2HC0 / 802HC. Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark CX 410 de, CX 410 dte, 410 e, CX 510 de, CX 510 dhe, CX 510 dthe.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 80C2HC0 / 802HC
Garantiedauer:
3
GTIN:
4057305047489
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6045 ersetzt Lexmark 80C2HC0 / 802HC - cyan - 3.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6045 ersetzt Lexmark 80C2HC0 / 802HC - cyan - 3.000 Seiten
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3000
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
186 G
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-6044
ab € 48,05*
Ähnlich
edding
18-6046
ab € 47,17*
Ähnlich
edding
18-6047
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.