| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5672-4057305048844 Herst.-Nr.: 4-5200966 EAN/GTIN: 4057305048844 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Acryllack für die schnelle und einfache Verschönerung, Aufbereitung und Nachbesserung fast aller Materialien. Der Standard-Sprühkopf hat eine Sprühbreite von ca. 5-6 cm; Wechselsprühköpfe sind in den Sprühbreiten fein (ca. 1 cm), medium (ca. 4-5 cm), breit (ca. 8-10 cm) und variabel (ca. 13-14 cm) erhältlich. Der Acryl-Pigmentlack bietet eine gleichmäßige Deckkraft, trocknet extrem schnell, ist witterungsbeständig und extrem lichtbeständig. Erhältlich in 34 seidenmatten und 3 glänzenden Farben. Staubtrocken nach etwa 1-3 Minuten, grifffest nach etwa 10 Minuten und durchgetrocknet nach etwa 30 Minuten. 100 % frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Hohe Ergiebigkeit - 200 ml reichen für etwa 0,7-1 m². Wechselsprühköpfe erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC): | 32082090 | Garantiedauer: | 10 | GTIN: | 4057305048844 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentspray | Artikelbezeichnung: | edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack neonorange matt | Alleinstellungsmerkmal: | Hochwertige Formel: sofort deckend, extrem schnelltrocknend, langlebig im Innen- und Außenbereich. | Farbcode: | 966 | Farbe: | Neonorange | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Neonorange | Inhalt (Spray): | 200.00 ml | Nettogewicht: | 231 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Breite Farbauswahl von Standard- und Trendfarben mit einem besonders intensiven und gleichmäßigen Farbergebnis. Nach vollständiger Trocknung kratz-, stoß- und schlagfest, lichtbeständig und vergilbungsfrei. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | Matt | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Wasserbasis gefertigt: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Acryl-Lackspray, Lackspray, acryl-lack matt, acryl lack, edding acryllack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |