Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-19-STRIP42-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-19-STRIP42-1
EAN/GTIN:
     4016032221203
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und integriertem Leistungsschutzschalter, 18-fach-Schutzkontaktsteckdose

Produktvorteile:

  • Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
  • LS-Automat gegen Überlast und Kurzschluss
  • Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
  • Schützt Kabel und Leitungen durch schnelles Abschalten bei Kurzschluss und definiertes verzögertes Abschalten bei Überlast

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den
Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal montiert werden. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Technische Daten:

  • LS-Automat gegen Überlast und Kurzschluss
  • Leitungsschutzschalter: 16A
  • Auslösecharakteristik: Typ C
  • Kurzschlussausschaltvermögen (Icn & Ics): 6000 A
  • Vertikale Installation
  • Drehung der Dosen: 35°
  • Gehäuse: Aluminiumprofil
  • Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
  • Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
  • Ausgang: Gerätesteckdosen 18 x Schutzkontaktsteckdose DIN 49440, max. 16 A pro Ausgang
  • Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm² , Länge: 2 m
  • Abmessungen: 1860 x 45 x 45 mm (HxBxT)
  • Ausgänge: CEE 7/3
  • Eingangsstecker: CEE7/7
  • Installation: Desktop, Rack 0U
  • Leistung: 3,6 kVA
  • Phase: 1ph
  • Spannung: 230 V
  • Strom: 16 A
  • Zusätzliche Funktionen: Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Ausgänge:
CEE 7/3
Eingangsstecker:
CEE7/7
Installation:
Desktop, Rack 0U
Leistung:
3,6 kVA
Phase:
1ph
Spannung:
230 V
Strom:
16 A
Zusätzliche Funktionen:
Leistungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.