Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300136-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300136-010-S
EAN/GTIN:
     4016032368731
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

USB Type-C Anschlusskabel

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Technische Daten:

  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • 56k Pull-up Widerstand
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • AWG: 24/28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB A, Stecker
AWG:
24/28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
USB Kabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.