Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Gen2 Verlängerungskabel, Type-C to C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300210-007-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300210-007-S
EAN/GTIN:
     4016032451129
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung

USB Type-C Gen2 Verlängerungskabel, Type-C to C

Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position

Produktvorteile:

  • Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Typ-C-Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
  • Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuß.

Dieses USB Type-C Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Typ-C-Schnittstelle am Notebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern.

Technische Daten:

  • USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
  • Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB-C, Buchse
  • AWG: 26
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
  • Länge: 0.7 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB-C, Buchse
AWG:
26
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Länge:
0.7 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.