Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Verlängerungskabel, Type-C™ - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300210-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300210-020-S
EAN/GTIN:
     4016032455318
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

USB Type-C™ Verlängerungskabel, Type-C™ - C

Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C™ Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position

Produktvorteile:

  • Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C™ Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position
  • USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/3A, 60W
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Audio Genuß.

Dieses USB Type-C™ Verlängerungskabel ermöglicht die Nutzungsdistanz der Type-C™ Schnittstelle am Notebook, Tablet, Smartphone oder an der Dockingstation zu verlängern.

Technische Daten:

  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/3A, 60W
  • Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
  • AWG: 22
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 2 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB-C, Buchse
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
AWG:
22
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Länge:
2 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB-C, Buchse
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.