Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C Gen2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C auf HDMI A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300330-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300330-050-S
EAN/GTIN:
     4016032451327
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB Type-C Gen2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C auf HDMI A

Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter.

Produktvorteile:

  • Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
  • Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, der keine externe Stromversorgung benötigt.

Das USB Type-C 4K HDMI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.

Technische Daten:

  • Ihr mit USB-C­ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
  • Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • AWG: 26
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 5 m
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
AWG:
26
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
5 m
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.