Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320100-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320100-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298045
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

DVI-Anschlusskabel

HD-Ready, Single Link

Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DVI-D, (18+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: DVI Kabel
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DVI-D, (18+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
DVI Kabel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.