Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-320101-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-320101-030-S
EAN/GTIN:
     4016032298328
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel

DVI-Anschlusskabel

Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • Sortiment: DVI Kabel
  • HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 3 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
Sortiment:
DVI Kabel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.