Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330109-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330109-020-S
EAN/GTIN:
     4016032291107
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Produktvorteile:

  • 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit HDMI Typ D (Micro HDMI) Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw..

Technische Daten:

  • 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität
  • AWG: 32
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ D (micro), Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
32
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ D (micro), Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.