Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Adapterkabel - HDMI auf DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330111-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330111-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481119
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

4K HDMI Adapterkabel - HDMI auf DisplayPort

"Verbinden Sie dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel, Ihren HDMI-Ausgangsgerät mit ihrem DP-Eingangsgerät. "

Produktvorteile:

  • Konvertiert HDMI-Signale in DisplayPort-Signale
  • HDMI-Eingang => DisplayPort-Ausgang mit USB A-Anschluss für die Stromversorgung
  • Plug-and-Play-Installation
  • Ermöglicht ein ultimatives 4K Erlebnis mit Ultra-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel und High-Speed Geschwindigkeit bei einer Bildwiederholrate von 30 Hertz
  • Keine Treiber und kein Netzteil erforderlich
  • Mit der Verriegelung des Display Port Steckers wird ein Rausrutschen aus dem Grafik-Port verhindert - keine Verbindungsabbrüche während der Nutzung des PCs
  • Vernickelte Kontakte Unterstützen eine sichere Signalübertragung mit geringen Übergangswiderständen, die dreifache Geflechtung erlaubt eine lückenlose Schirmung

"Mit dem DIGITUS® 4K HDMI Adapterkabel - HDMI auf DisplayPort ist es Ihnen möglich Ihren Laptop mit einem zweiten Monitor zu verbinden, so habe Sie einen zusätzlichen Bildschirm für effizienteres Arbeiten. Dokumente, Tabellen und Webseiten können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden. Das Adapterkabel unterstützt Auflösüngen bis zu 4K bei 30 Hz. Genießen Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichen HDs. Der Adapter überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio.
Die HDMI-Quelle kann dieses Produkt unter den meisten Umständen mit ausreichend Strom versorgen, der USB-A-Anschluss wird nur dann angeschlossen, wenn nicht genügend Strom vorhanden ist"

Technische Daten:

  • Unterstützt: Auflösungen bis 4K@30Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 2K@30Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis 1920 x 1080 @ 120 Hz.
  • Unterstützt: 7.1-Kanal-Surround-Audio.
  • Unterstützte Farbtiefe: 48 Bit Deep Color
  • Unterstützt: 3D-Video-Timings
  • Unterstützt: eDP-Bertieb
  • Unterstützt: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16-Bit-Farbe
  • Unterstützt: Farbkonvertierung -YUV zu RGB und vom RGB nach YUV
  • Kompatibel mit HDMI 1.4 und DisplayPort 1.2
  • Kompatibel mit HDCP 1.4 und DPCP
  • Anschluss 1: HDMI Typ - A (Stecker)
  • Anschluss 2: DisplayPort (Stecker)
  • Anschluss 3: USB- A (Stromversorgung)(Stecker)
  • Länge: 2m
  • Farbe: Schwarz
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: Nein
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
Weitere Informationen:
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.