Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3580 Herst.-Nr.: AK-330115-010-S EAN/GTIN: 4016032323006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HDMI High Speed mit Ethernet Anschlusskabel Unterstützt Full HD und 3D und bietet Ethernet-Konnektivität. Dieses Full HD und 3D unterstützende Kabel, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten mit einer HDMI Typ D-Schnittstelle, welche häufig bei mobilen Geräten verwendet wird, wie z.B. Smartphones der neusten Generation. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet. Technische Daten: - Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Sortiment: HDMI Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
- Anschluss 1: HDMI Typ D (micro), Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 1 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Farbe Kabel: | schwarz | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Haube: | vergossen | Sortiment: | HDMI Kabel | AOC - Aktives Optisches Kabel: | false | Anschluss 1: | HDMI Typ D (micro), Stecker | Anschluss 2: | HDMI Typ A, Stecker | HDMI Standard: | High Speed HDMI mit Ethernet | HDTV Auflösung max.: | 1920 x 1200 Pixel, 60Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, digitus datenkabel, alarmkabel, 1m datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,27* | € 2,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,27* | € 2,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,28* | € 2,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,36* | € 2,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,88* | € 3,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|