Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330201-050-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330201-050-S
EAN/GTIN:
     4016032291152
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung

HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel

4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Dieses UHD und 3D-taugliche Kabel, dient der Verlängerung bestehender HDMI Audio/Video Verbindungen, wie beispielsweise zwischen Blu-ray Player, Spielekonsole, usw., und dem Fernseher, Monitor oder Computer. Geeignet zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K mit 30 Hz
  • HDMI-Standard: 1.4
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • AWG: 28
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 5 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
AWG:
28
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.