Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330500-000-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330500-000-S
EAN/GTIN:
     4016032296140
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung

HDMI Adapter

4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Dieser HD und 3D-geeignete Adapter kann beispielsweise zur Verlängerung von zwei Anschlusskabeln genutzt werden.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Buchse
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: einfache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Buchse
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Sortiment:
HDMI Kabel
Verpackung:
Polybag
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.