Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter, 90° gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-3593
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330502-000-S
EAN/GTIN:
     4016032296164
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a gewinkel...

HDMI Adapter, 90° gewinkelt

4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Dieser Full HD (1080p) und 3D taugliche Adapter dient beispielsweise dazu, bei Platzproblemen einen besseren Anschluss von normalen HDMI-Kabeln mit geraden Steckern zu gewährleisten, ohne die Kabel unnötig abzuknicken.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Herstellerhinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der Adpater die gewünschte Winkelrichtung für Ihren Anwendungsfall ermöglicht. Beachten Sie dabei die Steckrichtung an Ihrem Gerät.
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
einfache Schirmung
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
HDTV Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,08*
€ 1,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,09*
€ 1,60*
43 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,68*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.