Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340410-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340410-001-S
EAN/GTIN:
     4016032328582
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort Adapter / Konverter

Nutzen Sie Ihren vorhanden VGA-Monitor mit einem DisplayPort-Gerät

Produktvorteile:

  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p / 60 Hz
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig
  • Schnappbefestigung (DP) / Schraubbefestigung (VGA) für festen Sitz der Stecker
  • Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für eine verlässliche Verbindung

Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p / 60 Hz
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HD15, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
  • Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HD15, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
DisplayPort Kabel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.