Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives DisplayPort auf HDMI Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340415-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340415-002-S
EAN/GTIN:
     4016032427476
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Aktives DisplayPort auf HDMI Konverter

HDMI 2.0 Feature-Unterstützung

Produktvorteile:

  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • 4K Ultra HD Auflösung für beste Unterhaltung
  • Unterstützt 4 Spurweiten gleichzeitig mit Datenraten bis zu 2,7 Gbps
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160
  • Deep Color 24bit
  • Eingebauter automatischer Empfängerausgleich

Der 4K DisplayPort zu HDMI-Konverter (DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse) ermöglicht Ihnen Inhalte Ihrer Computer oder Notebooks direkt auf Ihrem Fernseher wiederzugeben. Dabei unterstützt er eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160. So können Ihre Bilder, Videos, Dokumente, Präsentationen, etc. in Ultra HD angezeigt werden und optimal bei Meetings oder im privaten Bereich eingesetzt werden.

Technische Daten:

  • Integriert einen vollständigen DisplayPort-Empfänger und einen vollständigen HDMI-Sender für Gespräche im Videoformat
  • Integrierter HDMI2.0-Sender, unterstützt bis zu 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ und 1080P/3D-Videos
  • Unterstützt DP++ Dual-Mode
  • Unterstützt DisplayPort 1.2 und 4 Lanes mit 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s und 5,4 Gbit/s
  • Vollständige HDCP 1.4/2.2-Inhaltsschutzunterstützung.
  • Deep Color 24bit
  • Audioeingangsformate: 8-Kanal-LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR-Audioformat mit einer Audio-Abtastgröße von bis zu 24 Bit und einer Bildrate von 192 kHz.
  • Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 32
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 0.2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Buchse
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
32
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.