Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabelverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440201-012-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440201-012-S
EAN/GTIN:
     4016032311881
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgerätestecker
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...

Netzkabelverlängerung

Entspricht den europäischen Richtlinien

Dieses Stromkabel dient der Verbindung zwischen PC-Netzteil und Monitor, wodurch eine Steckdose zur Stromversorgung weniger benötigt wird. Zusätzlich kann es auch als Verlängerungskabel genutzt werden.

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Länge: 1.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Anschluss 1: IEC C14, Stecker
  • Anschluss 2: IEC C13, Buchse
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Länge:
1.2 m
Verpackung:
Polybag
Anschluss 1:
IEC C14, Stecker
Anschluss 2:
IEC C13, Buchse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.