Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4403611
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-510200-015-S
EAN/GTIN:
     4016032325376
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo

Audio Verlängerungskabel, 3,5 mm Klinke

Kabel für 3,5mm Klinkenanschluss zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln.

Technische Daten:

  • 3,5mm stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm stereo Klinkenbuchse
  • Vergossenes Gehäuse
  • Kabel CCS, geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 3,5mm Stereo Buchse
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Audio Kabel
  • Länge: 1.5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CCS
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
3,5mm Stereo Buchse
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Audio Kabel
Länge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,66*
€ 2,59*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 9,82*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 134,95*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.