Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Verlängerungskabel, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-510200-030-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-510200-030-S
EAN/GTIN:
     4016032325383
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker

Audio-Verlängerungskabel, Stereo

Kabel für 3,5mm Klinkenanschluss zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln.

Technische Daten:

  • 3,5mm stereo Klinkenstecker <=> 3,5mm stereo Klinkenbuchse
  • Vergossenes Gehäuse
  • Kabel CCS, geschirmt
  • Farbe: Schwarz
  • Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
  • Anschluss 2: 3,5mm Stereo Buchse
  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Audio Kabel
  • Länge: 2.5 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CCS
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
3,5mm Stereo Stecker
Anschluss 2:
3,5mm Stereo Buchse
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Audio Kabel
Länge:
2.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.