Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort - VGA Adapter / Konverter, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990904-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990904-002-S
EAN/GTIN:
     4016032452140
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

DisplayPort - VGA Adapter / Konverter, 10er Pack

Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung

Produktvorteile:

  • Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle.

Dieser Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: HD15, Buchse
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
HD15, Buchse
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
HDTV Standard:
Full HD
Länge:
0.15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.