Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Ladepad, Single, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10081
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10081
EAN/GTIN:
     4016032482741
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Kabelloses Ladepad, Single, 15W

Kabelloses 15W Single-Power Ladepad mit USB-A auf USB-C Ladekabel 100cm lang

Produktvorteile:

  • Intelligente Aufteilung der Ladeleistung, ja nach aufgelegtem Gerät: 5W, 7,5W, 10W, 15W
  • Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
  • Kompatibel mit allen QI fähigen Handys sowie QI fähigen AirPod®/AirPod Pro®
  • Intelligentes und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz
  • Anschlusskabel mit USB-C-Stecker
  • Kompaktes und robustes Gehäuse in edler Optik
  • Für den 7,5W und 10W Schnelllademodus wird ein QC2.0 / QC3.0-Adapter (9V/2A, 12V/1.67A) benötigt
  • Für den 5W Standardlademodus wird ein Adapter (5V/2A) benötigt
  • Power Adapter ist im Lieferumfang nicht enthalten
  • Das Pad lädt mühelos durch Schutzhüllen von bis zu 5mm Dicke. Metallzubehör und Kreditkarten können den Ladevorgang einschränken. Wenn die Dicke der Telefonhülle mehr 6 mm beträgt, muss diese entfernt werden, da das Telefon sonst nicht geladen werden kann

Der Single-Power Wireless Charger 15W von DIGITUS® ermöglicht ein kabelloses Laden von Geräten mit Wireless Ladefunktion. Das kabellose Ladepad bietet eine schnelle und drahtlose Ladelösung auf einer rutschfesten Unterlage damit Geräte an Ort und Stelle bleiben.

Technische Daten:

  • Ladepad mit 1,0m Ladekabel und USB-C Anschluss
  • Kompatibel mit Smartphones die induktives Laden unterstützen
  • Eingangsspannung: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
  • Ausgangsleistung: 5W / 7,5W / 10W / 15W
  • Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz
  • Gehäuse: Feuerbeständiges Material
  • Abmessungen: D: 100 x H: 7mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 77g
  • Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:
Art:
Ladegerät/Netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.