Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Ladepad, Duo, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10082
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10082
EAN/GTIN:
     4016032483403
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Kabelloses Ladepad, Duo, 15W

Kabelloses 15W Duo-Power Ladepad mit USB-C Ladekabel 100cm lang

Produktvorteile:

  • Intelligente Aufteilung der Ladeleistung, ja nach aufgelegten Geräten (15W+0W, 10W+5W, 7.5W+7.5W oder 5W+5W (Max 15W)
  • Kompatibel mit allen QI fähigen Handys sowie QI fähigen AirPod®/AirPod Pro®
  • Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
  • Intelligentes und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz
  • Anschlusskabel mit USB-C-Stecker
  • Kompaktes und robustes Gehäuse in edler Optik
  • Power Adapter ist im Lieferumfang nicht enthalten
  • Das Pad lädt mühelos durch Schutzhüllen von bis zu 5mm Dicke. Metallzubehör und Kreditkarten können den Ladevorgang einschränken.
  • Wenn die Dicke der Telefonhülle mehr 6 mm beträgt, muss diese entfernt werden, da das Telefon sonst nicht geladen werden kann

Das Wireless Charger Pad, Duo, 15W von DIGITUS® ermöglicht das gleichzeitige kabellose Laden von 2 Geräten. Schnelle, drahtlose 2 in 1 Ladelösung mit bis zu 15W und einer Rutschfesten Unterlage damit Geräte an Ort und Stelle bleiben.

Technische Daten:

  • Ladepad mit 1,0m Ladekabel und USB-C Anschluss
  • Kompatibel mit Smartphones die induktives Laden unterstützen
  • Eingangsspannung: 5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
  • Ausgangssleistung: 5W / 7,5W / 10W / 15W
  • Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz
  • Gehäuse: Feuerbeständiges Material
  • Abmessungen: L 198 x B 89 x H 9,8 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 144g
  • Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:
Art:
Ladegerät/Netzteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.