Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Notebook Netzteil, 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10190
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10190
EAN/GTIN:
     4016032390503
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Universal Notebook Netzteil, 90W

Super schlanker und kompakter Ersatz für defekte order verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro oder Zuhause.

Produktvorteile:

  • Ultra schlankes und kompaktes Ersatz- oder Zweit-Netzteil mit geringem Gewicht - perfekt für Reisen, im Büro oder Zuhause
  • 11 verschiedene Adapter für Nahezu jedes Notebook
  • Geeignet für Notebooks der gängisten Marken wie z.B. Acer, Dell, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, Compaq, NEC, etc.
  • Einfache und sichere Wahl der Ausgangsspannung durch den eingesetzten Adapterstecker
  • Zusätzliche USB Lade-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten
  • Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Das DIGITUS Universal Notebook-Netzteil ist ein super schlanker und kompakter Ersatz für defekte oder verlorengegangene Original-Netzteile. Es eignet sich ebenso ideal als Zweit-Netzteil fürs Büro, auf Reisen oder Zuhause. Es bietet 11 Lade-Adapter für Nahezu jedes Notebook der gängstigen Marken wie z.B. Acer, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, IBM, Compaq, NEC, etc. Die benötigte Ausgangsspannung wird automatisch durch den gewählten, passenden Ladeadapter geregelt. Es verfügt ebenso über eine zusätzliche USB-Ladebuchse zum Aufladen von Mobilgeräten wie z.B. Smartphones, Tablets, Kameras, etc. Notebooks sowie des Netzteil selbst werden durch Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung sowie Überstrom geschützt.

Technische Daten:

  • Geeignet für Notebooks der gängisten Marken wie z.B. Acer, Dell, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, Compaq, NEC, etc.
  • 11 verschiedene Adapter für Nahezu jedes Notebook
  • Ultra schlankes und kompaktes Ersatz- oder Zweit-Netzteil mit geringem Gewicht - perfekt für Reisen, im Büro oder Zuhause
  • Einfache und sichere Wahl der Ausgangsspannung durch den eingesetzten Adapterstecker
  • Zusätzliche USB Lade-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten
  • Eingangsspannung (AC): 100-240V - geeignet für den weltweiten Einsatz in Verbindung mit einem länderspezifischem Adapter
  • Ausgangsspannung (DC): 12-24V
  • USB-Ladebuchse: 5V/2,0A
  • Max. Ausgangsleistung: 90W
  • Max. Ausgansstrom: 6,0A
  • Schutz vor Kurzschluss, Überhitzung, Überspannung und Überstrom
  • Kabellänge: 1,40 m (Netzanschlussleitung), 1,00 m (Notebook Anschluss)
  • Netzanschlusskabel, Euro - C7
  • LED-Aktivitätsanzeige
  • Effizientes und energiesparendes Design - Energieeffiziens Level VI
  • Abmessungen: L 11,3 x B 7,0 x H 1,7 cm
  • Gewicht: 235 g
  • Farbe: Schwarz
  • Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:
Art:
Ladegerät/Netzteil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.