| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70159 Herst.-Nr.: DA-70159 EAN/GTIN: 4016032308539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB 2.0 zu 4xRS232 Kabel Verbindet gleichzeitg bis zu vier serielle Geräte via USB-Port mit dem PC Produktvorteile: - Datentransferraten von über 1 Mbps
- Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und 4 seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, etc. über einen USB-Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps. Technische Daten: - Einfacher Anschluss von vier seriellen Geräten gleichzeitig via USB
- Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
- Entspricht dem USB 2.0-Standard
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
- Chipsatz: FTDI / FT4232RL
- Kabellänge 1,50 m
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb d sub adapter, usb seriell adapter digitus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |