Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hub, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70217
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70217
EAN/GTIN:
     4016032306542
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus

USB 2.0 Hub, 4-Port

Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

Produktvorteile:

  • Schnelle und einfache Datenübertragung
  • USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbps
  • Kompaktes Gehäuse für einfachen Transport

Der DIGITUS® USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieser Hub hat ein klares und elegantes Design. Sein kompaktes Gehäuse sorgt dafür, dass Sie ihn leicht transportieren können.

Technische Daten:

  • USB 2.0 konform
  • Vier USB 2.0 Ports
  • Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full-Speed 12Mbps
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug-and-Play-fähig
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: 4 cm x 3,9 cm x 1,1 cm
  • Unterstützt Windows 7, 8, Vista, XP und Mac OS 10.x
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB Standard: USB 2.0
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 4
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
  • USB-C Anschlüsse: 0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
USB Standard:
USB 2.0
USB-A (2.0) Anschlüsse:
4
USB-A (3.0) Anschlüsse:
0
USB-C Anschlüsse:
0
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.