Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 HUB, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70220
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70220
EAN/GTIN:
     4016032306535
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb buchse

USB 2.0 HUB, 4-Port

Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

Produktvorteile:

  • Erweiterung um bis zu vier USB-Ports
  • High Speed Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbps
  • Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

Der DIGITUS USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.

Technische Daten:

  • USB 2.0 konform
  • USB Mini B Buchse
  • Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full-Speed 12Mbps
  • Unterstützt Media-Copy und Hot-Swap
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug-and-Play-fähig
  • Farbe: Schwarz, silber
  • Abmessungen: 7cm x 4cm x 1,45cm
  • Inkl. Netzteil (5V / 2A) und USB Kabel
  • Unterstützt Windows 7, 8, Vista, XP und Mac OS 10.x
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB Standard: USB 2.0
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 4
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
  • USB-C Anschlüsse: 0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
USB Standard:
USB 2.0
USB-A (2.0) Anschlüsse:
4
USB-A (3.0) Anschlüsse:
0
USB-C Anschlüsse:
0
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.