Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Hub, 4-port schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70231
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70231
EAN/GTIN:
     4016032317005
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb hubs 4fach

USB 3.0 Hub, 4-port schwarz

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten für Super-Speed USB 3.0 Geräte

Produktvorteile:

  • Erweitert die Anschlussmöglichkeiten auf bis zu vier weitere USB-Schnittstellen
  • Überträgt Daten im schnellsten USB 3.0 Super Speed (5 Gbps)
  • Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

Der DIGITUS USB 3.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 3.0 Geschwindigkeit (bis zu 10x schneller als USB 2.0). Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.

Technische Daten:

  • Unterstützt Super-Speed USB (5Gbps) und High-Speed USB (480Mbps)
  • Kompatibel zur USB 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
  • 4xUSB A/F,1xUSB M/F, Kabel AM/AM 1.2M
  • Unterstützt "Hot-plug" und ist "Plug and Play" kompatibel
  • Unterstützt Windows 10, 7, 8, Vista, XP und Mac OS 10.x
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 0
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 4
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
USB-A (2.0) Anschlüsse:
0
USB-A (3.0) Anschlüsse:
4
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs digitus
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.