Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Office Hub, 7-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70241-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70241-1
EAN/GTIN:
     4016032447474
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb hubs 7fach

USB 3.0 Office Hub, 7-Port

Erweitert den Arbeitsplatz mit 7 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports aus

Produktvorteile:

  • Stattet den Arbeitplatz mit bis zu 7 weiteren USB-Ports aus
  • Schnellste Datenübertragungen in USB 3.0 Super-Speed-Geschwindigkeit
  • Hochwertiges Aluminumgehäuse
  • Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play

Der DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist die ideale Erweiterung für jeden Arbeitsplatz. Bis zu sieben USB-Geräte können verbunden und gleichzeitig verwendet werden, sodass der Einsatz von mehreren Eingabegeräten oder mobilen Speichergeräten problemlos möglich ist. Datenübertragungen erreichen dank der USB 3.0 Technologie eine Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps und gewährleisten schnellsten Datenaustausch. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse des DIGITUS Business USB 3.0 Hub ist in einem dezenten und zeitlosen Design gestaltet, um an jeden Schreibtisch seinen Platz zu finden.

Technische Daten:

  • 7 USB-3.0-Anschlüsse
  • Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbps (Super-speed)
  • 5 V/3,5A Netzteil (USB 2.0 Micro B)
  • Kabellänge: 1m
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen: 1,4 x 4,2 x 14,4 cm
  • Anzahl der Ports: 7
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 0
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 7
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
7
USB-A (2.0) Anschlüsse:
0
USB-A (3.0) Anschlüsse:
7
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs digitus
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.