Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C HUB, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus USB-C HUB, 4-Port
Digitus USB-C HUB, 4-Port
Digitus USB-C HUB, 4-Port
Digitus USB-C HUB, 4-Port
Digitus USB-C HUB, 4-Port
Digitus USB-C HUB, 4-Port
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3619
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70246
EAN/GTIN:
     4016032485773
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus

USB-C HUB, 4-Port

Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um weitere vier USB -C™ Anschlüsse

Produktvorteile:

  • 4x USB-C 3.1 Gen1 mit bis zu 5Gbps
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design
  • Datentransferrate: bis zu 5 Gbps
  • Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS
  • Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig
  • Anzahl Ports USB C: 4
  • USB-C Produkte: ja

Mit dem DIGITUS USB-C 4-Port Hub erweitern Sie Ihren vorhandenen Laptop um 4 weiter USB-C Port. Nutzen Sie bis zu vier weitere USB Geräte, wie Festplatten oder USB-Sticks an Ihrem Laptop. Der 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich.

Technische Daten:

  • 4x USB-C 3.1 Gen1 mit bis zu 5Gbps
  • Chipsatz: GL3510/AW3410S
  • Material: Aluminium
  • Datentransferrate: bis zu 5 Gbps
  • Kompatibel mit macOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome OS
  • Kabellänge: 15 cm
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB Standard: USB 3.1 Gen1
  • USB-C Anschlüsse: 4
  • Gewicht: 35 g
  • Farbe: dunkelgrau
  • Abmessungen: L 9,5 x B 2,6 x H 1,2 cm
  • Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (35°F bis 100°F)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,30*
€ 20,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,64*
€ 20,48*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,65*
€ 20,50*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 22,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.