Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All-in-one Kartenleser, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70322-2
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70322-2
EAN/GTIN:
     4016032484523
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Anschlusskabel
USB Kabel

"All-in-one" Kartenleser, USB 2.0

Übertragen Sie Ihre digitalen Inhalte sehr schnell und einfach!

Produktvorteile:

  • Einfache Übertragung von digitalen Inhalten an einen PC oder Mac
  • Verwenden Sie nahezu jede Art von Speicherkarte
  • Wird direkt vom USB-Port mit Strom versorgt

Der DIGITUS USB 2.0 "All-in-one" Kartenleser erleichtert Ihnen die Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, alle gängigen Speicherkarten einzusetzen. Dieses Produkt hat ein dezentes und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik sowie einem aluminiumfarbenen Rand.

Technische Daten:

  • USB 2.0 konform
  • Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC Micro/miniSD, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2
  • USB Mini B Buchse
  • Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full-Speed 12Mbps
  • Unterstützt Media-Copy und Hot-Swap
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
  • Farbe: Schwarz, silber
  • Abmessungen: 7cm x 4cm x 1,45cm
  • Unterstützt Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
  • Anzahl der Ports: 0
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 0
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
0
USB-A (2.0) Anschlüsse:
0
USB-A (3.0) Anschlüsse:
0
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.