Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All-in-one Kartenlesegerät, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70330-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70330-1
EAN/GTIN:
     4016032431497
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Anschlusskabel
USB Kabel

All-in-one Kartenlesegerät, USB 3.0

Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen

Produktvorteile:

  • Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen
  • Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbps (Super-speed)
  • Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2

Der DIGITUS USB 3.0 "All-in-one" Kartenleser ermöglicht Ihnen schnellste Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, alle gängigen Speicherkarten einzusetzen.

Technische Daten:

  • Kompatibel zur USB 3.0-Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
  • Unterstützter Datentransfer: Super-speed (5 Gbps) / High-speed (480 Mbps) / Full-speed (12 Mbps) / Low-speed (1.5 Mbps)
  • Unterstützt Media-Copy und Hot-Swap
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
  • Unterstützt zwei Karten parallel
  • Stromversorgung über USB
  • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.