Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA - HDMI Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70473
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70473
EAN/GTIN:
     4016032444213
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

VGA - HDMI Konverter

Wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um

Produktvorteile:

  • Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
  • Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA-Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer mit HDMI-Anschluss
  • Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
  • Stromversorgung über USB
  • Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig

Der Digitus VGA - HDMI Konverter wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI-Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA-Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA-Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI-Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HMDI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.

Technische Daten:

  • Konvertiert Video- und Audio-Signale von VGA auf HDMI
  • Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA-Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer mit HDMI-Anschluss
  • Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
  • Stromversorgung über USB
  • Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
  • Max. Auflösung: Full HD 1920x1080p / 60Hz
  • Eingang: VGA + Stereo Audio
  • Ausgang: HDMI
  • Kabellänge: 15 cm
  • HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbps
  • Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbps pro Kanal (6,75 gesamt)
  • Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte
  • Abmessungen: L 4,5 x B 4,5 x H 1,5 cm
  • Gewicht: 50 g
  • Farbe: Schwarz
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Audio: true
  • Signal Ausgang: HDMI
  • Signal Eingang: VGA
Weitere Informationen:
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Audio:
true
Signal Ausgang:
HDMI
Signal Eingang:
VGA
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.