Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70618
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70618
EAN/GTIN:
     4016032459842
Suchbegriffe:
Gitterwand Wandanschlussprofil
Steckdose China
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

Steckdose mit USB A & USB-C™ Ports, Unterputz-Montage

Lade-Dose mit 2 x integrierten USB A-Anschlüssen & 1 x USB Type-C™ zum Laden von Smartphones / Tablets

Produktvorteile:

  • Gleichzeitges Laden von 3 USB-Endgeräten möglich
  • USB-Ausgangsstrom 3,1 A (gesamt) für kurze Ladezeiten
  • 1 x USB-C™-Anschluss
  • 2 x USB A-Anschlüsse
  • Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz für die USB-Ports
  • Für Innenmontage geeignet, Unterputz
  • LED-Ladeanzeige für jeden USB-Anschluss

Smartphones und Tablets aufladen direkt an der Wanddose! Mit der DIGITUS® USB Lade-Dose können Sie sogar 3 Smartphones oder Tablets zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C™-Gerät mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A) und zwei USB A-Geräte mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 15,5 W verfügbarer Ladeleistung. Schützen Sie sich und Ihre Familie durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz der USB-Ports. Rüsten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genuß, jederzeit Ihre USB-Geräte direkt an der Wanddose aufladen zu können.

Technische Daten:

  • 1 x USB Type-C™-Anschluss
  • 2 x USB A-Anschlüsse
  • Eingangsspannung: 250 VAC / 50 Hz
  • Ausgangsspannung: 5 VDC (USB)
  • Ausgangsstrom: max. 3,1 A (Ladestrom gesamt)
  • Sicherheit: Gesichert durch elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz (USB)
  • Montageart: Unterputz
  • Einbautiefe: 38 mm
  • Intelligente Parallelnutzung aller Anschlüsse (USB gesamt bis 3,1 A)
  • Farbe: Reinweiß RAL 9003
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.