Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™ - HDMI® Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70821
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70821
EAN/GTIN:
     4016032465072
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB-C™ - HDMI® Video-Adapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

Gibt über die USB-C™ Schnittstelle ein HDMI® Signal in UHD 4K aus

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K / 30 Hz
  • Latenz: Zero frame delay
  • Datentransferrate: 5 Gbps
  • Länge: 1,8 m
  • Unterstützt USB 3.1 Gen 1
  • Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - kein Netzteil notwendig
  • Elegantes Aluminium-Gehäuse
  • Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig

Das USB-C™ auf HDMI®-Adapterkabel von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C™ Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschliessen. Es sind keine zusätzlichen Adapter notwendig. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen von bis zu 4K / 30 Hz inkl. 3D und ARC Unterstützung. Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps sowie die USB 3.1 Features werden von diesem Kabel ebenfalls unterstützt. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und nutzen das DIGITUS® Adapterkabel USB-C™ auf HDMI®.

Technische Daten:

  • Unterstützte Auflösung: 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
  • Datentransferrate: 5 Gbps
  • Chipsatz: Realtek-RTD2171U
  • USB-Version 3.1 Gen 1
  • Unterstützt 4K 3D, Full HD 3D HFR
  • Unterstützt ARC
  • Unterstützt YUV 4:4:4
  • Unterstützt HDCP 2.0
  • Unterstützt HDMI 1.4b
  • Unterstützte Farbtiefe: 12 Bit
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Multi Stream Audio/Video
  • Unterstützt 21:9 Cinemascope
  • Unterstützt 32 Kanal Audio
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0
  • Latenz: Zero frame delay
  • Leistungsaufnahmen: 250 mW max.
  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
  • Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 80% RH
  • Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
  • Länge: 1,8 m
  • Kabelmantel: PVC
  • Steckergehäuse: Aluminium
  • Abmessungen: L 46 x 37,6 B x H 13,2 mm
  • Gewicht: 62 g
  • Herstellerhinweise:
  • Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort™ Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • USB-C Produkte: true
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.