Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70853
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70853
EAN/GTIN:
     4016032447511
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter

Ermöglicht den Anschluss von Monitor, Beamer and einem USB-C™ Gerät

Produktvorteile:

  • Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss
  • Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz)
  • USB-Version: USB 3.1 (Gen. 1)
  • Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
  • Kabellänge: 15,0 cm

Der USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors oder Projektors and einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: Full HD (1080p). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einem zusätzlichen Monitor oder auch beruflich bei Präsentationen über einen VGA-Projektor.

Technische Daten:

  • Anschluss 1: USB-C™ Stecker
  • Anschluss 2: VGA Buchse
  • Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss
  • Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz)
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
  • Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
  • Chipsatz: AG9300
  • Kabellänge: 15,0 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen: L 4,5 x B 4,5 x H 1,5 cm
  • Gewicht: 23,5 g
  • Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
USB-C Produkte:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.