Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Card Reader Hub USB-C™ / USB 3.0, OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70886
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70886
EAN/GTIN:
     4016032464464
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader

Dual Card Reader Hub USB-C™ / USB 3.0, OTG

Einfache Anbindung von Speicherkarten und USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet - USB-C™ & USB A

Produktvorteile:

  • Direkte Datensicherung vom Smartphone / Tablet ohne Zwischenspeicher
  • USB-Anschluss und Kartenleser können parallel betrieben werden
  • Kopieren & Verschieben zwischen USB A-Gerät und Speicherkarte möglich
  • Anschluss am Notebook, Tablet oder Smartphone via USB-C™ oder USB A möglich
  • Plug and Play - keine Treiber notwendig
  • Ideal für unterwegs und auf Reisen
  • Kompaktes Aluminiumgehäuse mit Schutzkappen für die Anschlüsse

Der Dual Kartenleser von DIGITUS® mit integriertem USB-Hub (OTG) kann wahlweise am Smartphone, Tablet oder Notebook angeschlossen werden, so können Sie auf eingesteckte Speichermedien wie z. B. USB-Sticks, SD- oder MircoSD-Speicherkarten zugreifen. Sie können das Gerät entweder über den USB A (USB 3.0) oder über den USB-C™-Stecker des Hubs anschliessen. Der USB-Hub kann zeitgleich mit dem Speicherkartenleser genutzt werden, so können auch Dateien zwischen beiden Anschlüssen verschoben oder kopiert werden. Die Installation von Treibern oder Apps ist dank Plug and Play nicht notwendig. Ideal beispielsweise zur Sicherung von Urlaubsfotos direkt vor Ort, ohne ein Notebook nutzen zu müssen.

Technische Daten:

  • Datenübertragungsrate USB-C™-Anschluss: 480 Mbps (USB 2.0)
  • Datenübertragungsrate USB 3.0-Anschluss: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
  • Datenübertragungsrate Kartenleser: 480 Mbps (USB 2.0)
  • Unterstützt SD- / MicroSD-Speicherkarten bis 2 TB
  • Anschluss 1: USB 3.0 (USB A)
  • Anschluss 2: USB-C™ USB 2.0
  • Kontakte: vergoldet 30µ
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7, macOS® 10.2.8 oder höher, iOS®, Android mit OTG-Unterstützung
  • Gehäuse: Aluminium-Legierung
  • Abmessungen: L 86,5 x B 20,5 x H 12 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Herstellerhinweise:
  • Keine gleichzeitige Nutzung der beiden Kartenleser möglich
  • Smartphones / Tablets müssen OTG unterstützen.
  • Anzahl der Ports: 1
  • USB-C Produkte: true
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 1
  • USB-C Anschlüsse: 1
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
1
USB-C Produkte:
true
USB-A (3.0) Anschlüsse:
1
USB-C Anschlüsse:
1
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.