| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-71114 Herst.-Nr.: DA-71114 EAN/GTIN: 4016032423928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2,5" SDD/HDD-Gehäuse, SATA 3 - USB 3.0 Externes 2,5" SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-III auf USB 3.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse im schraubenlosen Design Produktvorteile: - Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
- Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
- USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
- Schraubenloses Design - keine zusätzlichen Tools erforderlich
- Unterstütz UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Edles Aluminium-Gehäuse
Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Dank des schraubenlosen Designs sind keine Tools erforderlich, dieses ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 2.5" SATA I-III SSD/HDD (9,5 oder 7.0 mm). Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse erlaubt es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port gewährleistet. Technische Daten: - Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
- Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
- USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
- Schraubenloses Design - keine zusätzlichen Tools erforderlich
- Unterstütz UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Edles Aluminium-Gehäuse
- Chipsatz: JMS578
- Kompatibel zur USB 3.0 Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0 /1.1
- LED Anzeige für Verbindung Aktivität und Geschwindigkeit
- Stromversorgung über USB (USB-bus-powered)
- Unterstützt: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP / Mac OS 9.x und höher, Linux 2.4 und höher
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Abmessungen: L 13,2 x B 7,8 x H 1,6 cm
- Gewicht: 90 g
- Farbe: schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, 2,5" sata festplattengehäuse usb 3.0, hdd wechselrahmen, interne ssd 2tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |