| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-73103 Herst.-Nr.: DA-73103 EAN/GTIN: 4016032306474 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Repeater-Kabel, 25 m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: - Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen!
- USB-A-Stecker -> USB-A-Buchse, Kabellänge 25,0 m
- USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
Erweitert die maximal zulässige Kabellänge von USB-Kabeln um zusätzliche 25 Meter. Technische Daten: - Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps)
- Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
- USB-A-Stecker -> USB-A-Buchse, Kabellänge 25,0 m
- USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
- Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung
- Unterstützt Windows 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
|
| | |
| | | |
| | | |
| |