| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-73104 Herst.-Nr.: DA-73104 EAN/GTIN: 4016032326229 |
| |
|
| | |
| Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 5m Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: - Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten
- Kein Leistungsverlust trotz 5 Metern Kabellänge
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps (Super Speed)
- Einfachste Installation - Plug & Play
Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 3.0 Aktiv Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 5 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung. Technische Daten: - 5 Meter USB 3.0 Verlängerungskabel
- Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 5,0m
- USB A Stecker auf USB A Buchse, Kabellänge 5,0m
- Datentransferraten: bis zu 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
- Plug & Play
- Erfüllt die USB 3.0 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1
- Unterstützt USB Low Speed (1.5Mbps), Full Speed (12Mbps), High Speed (480Mbps) und Super Speed (5Gbps).
- AWG 28/24
- UL 20726
- Chipsatz: SN65LVPE502
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS v9.0 oder höher
|
| | |
| | | |
| | | |
| |