Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter X7CD mit CD/DVD/Kreditkarten-Schredder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-81607
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-81607
EAN/GTIN:
     4016032459804
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Aktenvernichter X7CD mit CD/DVD/Kreditkarten-Schredder

Der Aktenvernichter X7 bietet hohe Sicherheit für Ihre persönlichen Dokumente - Ideal für Zuhause, Home-Office oder im Büro.

Produktvorteile:

  • Sicherheitsstufe: P-3 (DIN 66399)
  • Schutzklasse: 1
  • Sicherheitsabschaltung bei Entnahmen der Schneideeinheit oder des Auffangbehälters
  • Partikelgröße: 4 x 45 mm (Cross-Cut)
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,5 m / Minute
  • Schnittleistung: 7 Blatt in einem Arbeitsgang für schnelle Datenvernichtung
  • Extra-Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang)
  • Separater Auffangbehälter für CD/DVDs und Kreditkarten zur Mülltrennung
  • Automatische Start-/Stop-Funktion sowie Rücklauf
  • Auffangbehälter mit 15 Liter Fassungsvermögen

Der Aktenvernichter X7 vernichtet problemlos jegliche Art von Dokumenten auf einfache Art und Weise. Bis zu 7 Seiten schreddert das Gerät in 4 x 45 mm kleine Stücke. Die automatische Start-/Stop-Funktion sorgt für ein bequemes Handling ohne Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Schreddervorgang startet im Auto-Modus automatisch beim Einlegen von Blättern. Ein weiteres Highlight stellt das CD/DVD/Kreditkartenfach dar, hier können Sie Ihre alten Bankkarten und sogar CDs und DVDs im Handumdrehen vernichten. Die geschredderten Plastikreste landen getrennt vom Papier in einem separaten Behälter, das erleichtert Ihnen die Entsorgung. Die Schneideeinheit entnehmen Sie ganz einfach durch den integrierten Griff. Durch das integrierte Sichfenster sehen Sie den Füllstatus des Aktenvernichters, ohne die Schneideeinheit abnehmen zu müssen.

Technische Daten:

  • Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-3
  • Schutzklasse: 1
  • Partikelgröße: 4 x 45 mm (Cross-Cut)
  • Schnittgeschwindigkeit: 2,5 m / Minute
  • Schnittleistung: 7 Blatt in einem Arbeitsgang für eine optimale und schnelle Datenvernichtung
  • Auffangbehälter mit 15 Litern Fassungsvermögen
  • Sicherheitsabschaltung bei Entnahme der Schneideeinheit oder auch des Auffangbehälters
  • Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang)
  • Separater Auffangbehälter für CD/DVDs sowie Kreditkarten zur einfachen Mülltrennung
  • Max. Schnittleistung Fach 1: 7 Blatt Papier DIN A4
  • Max. Schnittleistung Fach 2: 1 CD/DVD oder Kreditkarte
  • Automatische Start-/Stopp-Funktion und Rückwärtslauf
  • Breite Papiereinzug: 220 mm
  • Geräuschpegel: ca. 74 dB
  • Abmessungen: H 39,2 x B 35,5 x T 18 cm
  • Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.