Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Glas Monitorerhöhung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90358
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90358
EAN/GTIN:
     4016032390206
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser

Universal Glas Monitorerhöhung

Universal Glas Monitorerhöhung

Produktvorteile:

  • Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ordentlich und ergonomisch ein
  • Eleganter Glas Ständer
  • Gehärtetes Sicherheitsglas
  • Rutschhemmende Silikon Füße
  • Für die meisten Monitore von 33 (13") bis 81cm (32")

Mit der universellen Glas Monitorerhöhung können Sie Ihren Monitor auf einer ergonomischere Arbeitshöhe bringen und schaffen gleichzeitig Platz auf Ihrem Schreibtisch. Dank des gehärteten Sicherheitsglas und den rutschhemmenden Silikon Füßen sorgen Sie für einen sicheren Stand Ihres Monitors

Technische Daten:

  • Aufstandfläche von 56x21cm
  • Material: Gehärtetes Glas, Aluminium und Kunststoff
  • Höhe: 8cm
  • Für die meisten Monitore von 33 (13") bis 81cm (32")
  • Gewicht: 1,51kg
  • Abmessungen: 56x21x8cm
  • Maximale Traglast: 20kg
  • Art: Monitorerhöhung
Weitere Informationen:
Art:
Monitorerhöhung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.