Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Single Monitor Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90361
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90361
EAN/GTIN:
     4016032424819
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Universal Single Monitor Klemmbefestigung

Universal Single Monitor Klemmhalterung bis 69cm (27")

Produktvorteile:

  • Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
  • Ständer zur flexiblen Monitorarretierung auf Ihrem Arbeitsplatz

Universeller Monitorständer zur flexiblen Positionierung Ihres Monitors am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an. Der Monitorständer ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrer Monitore um einen geeigneten Ständer auszuwählen.

Technische Daten:

  • Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
  • Maximale Belastbarkeit bis zu 8 kg
  • Für Monitore bis 69cm (27") und 8kg Maximalgewicht
  • Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis zu 45 Grad
  • Frei schwenkbar um 45°
  • Drehbar um 360°
  • Gewicht: 3,3 kg
  • Abmessungen: 490 x 550 x 116 mm
  • Befestigungsart: Klemm-Halterung
  • Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg
  • Monitor Anzahl: 1
  • Monitor Größe: bis 27"
  • VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Klemm-Halterung
Gewicht pro Monitor (max.):
8 kg
Monitor Anzahl:
1
Monitor Größe:
bis 27"
VESA Befestigung:
75x75 mm, 100x100 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.