| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90380-1 Herst.-Nr.: DA-90380-1 EAN/GTIN: 4016032433279 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schreibtischaufsatz Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz Produktvorteile: - Richten Sie sich Ihren persönlichen ergonomischen Arbeitsplatz ein
- Sie können Ihren Arbeitsplatz zwischen 10 bis 50cm Höhe einstellen
- Untere Ebene für Maus und Tastatur
Mit dem Schreibtischaufsatz können Sie günstig einen ergonomischen Steh-/ Sitz- Arbeitsplatz einrichten. Sie können den Aufsatz zwischen 10 und 50 cm in der Höhe verstellen. Dank der großen Arbeitsfläche von 95x62cm können Sie bis zu 2 Monitore platzieren. Technische Daten: - Arbeitsfläche: 95 x 61cm
- Maximale Traglast: Desktop 15 kg
- Untere Ebene für Maus und Tastatur
- Maximale Traglast: Tastaturablage 2 kg
- Mit integrierter Smartphone oder Tablet Ablage
- Mit Bohrung für Monitorhalter mit Lochmontage für alle Digitus Modelle mit Loch / Klemmontage
- Plattenstärke 12mm
- Abmessungen: 95x61x11cm
- Höhe einstellbar zwischen 11 bis 50cm
- Gewicht: 14,63kg
- Farbe schwarz
- Art: PC-Arbeitsplatz
Weitere Informationen: | | Art: | PC-Arbeitsplatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |